Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove FLA 6" aus Edelstahl, mit Flansch PN16 DN150

  • ERIKS:11325993
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.419,60 €/ Stückexkl. MwSt

1.660,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1.419,60 €

-

10+

1.346,80 €

5.13%

25+

1.274,00 €

10.26%

50+

1.164,80 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
FLA
Form
Adapter (Vaterteil)
Ausführung
Flansch
Typ
FLA
Material
AISI 316
Kupplungsgrösse
6"
Norm Flansch
EN 1092
Nenninnendurchmesser Flansch
DN150
Druckstufe Flansch
PN16
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
7 bar