Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove FLA 4" aus Edelstahl, mit Flansch ASA 150lbs 4"

  • ERIKS:10069837
Image 1
Zur Liste hinzufügen

678,21 €/ Stückexkl. MwSt

793,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

678,21 €

-

10+

643,43 €

5.13%

25+

608,65 €

10.26%

50+

556,48 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
FLA
Form
Adapter (Vaterteil)
Ausführung
Flansch
Typ
FLA
Material
AISI 316
Kupplungsgrösse
4"
Norm Flansch
ANSI
Druckstufe Flansch
Class 150 (ASA 150lbs)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
7 bar