368,55 €/ Stückexkl. MwSt
431,20 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 368,55 € | - |
10+ | 349,65 € | 5.13% |
25+ | 330,75 € | 10.26% |
50+ | 302,40 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | FLA |
Form | Adapter (Vaterteil) |
Ausführung | Flansch |
Typ | FLA |
Material | AISI 316 |
Kupplungsgrösse | 3" |
Norm Flansch | EN 1092 |
Nenninnendurchmesser Flansch | DN80 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 14 bar |