Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove FLA 3" aus Edelstahl, mit Flansch ASA 150lbs 3"

  • ERIKS:10069836
Image 1
Zur Liste hinzufügen

348,27 €/ Stückexkl. MwSt

407,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

348,27 €

-

10+

330,41 €

5.13%

25+

312,55 €

10.26%

50+

285,76 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
FLA
Form
Adapter (Vaterteil)
Ausführung
Flansch
Typ
FLA
Material
AISI 316
Kupplungsgrösse
3"
Norm Flansch
ANSI
Druckstufe Flansch
Class 150 (ASA 150lbs)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
14 bar