Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove FLA 2" aus Edelstahl, mit Flansch ASA 150lbs 2"

  • ERIKS:10069834
Image 1
Zur Liste hinzufügen

362,90 €/ Stückexkl. MwSt

424,59 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

362,90 €

-

10+

344,29 €

5.13%

25+

325,68 €

10.26%

50+

297,76 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
FLA
Form
Adapter (Vaterteil)
Ausführung
Flansch
Typ
FLA
Material
AISI 316
Kupplungsgrösse
2"
Norm Flansch
ANSI
Druckstufe Flansch
Class 150 (ASA 150lbs)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
18 bar