Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove FLA 2.1/2" aus Edelstahl, mit Flansch PN16 DN65

  • ERIKS:10069829
Image 1
Zur Liste hinzufügen

415,35 €/ Stückexkl. MwSt

485,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

415,35 €

-

10+

394,05 €

5.13%

25+

372,75 €

10.26%

50+

340,80 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
FLA
Form
Adapter (Vaterteil)
Ausführung
Flansch
Typ
FLA
Material
AISI 316
Kupplungsgrösse
2.1/2"
Norm Flansch
EN 1092
Nenninnendurchmesser Flansch
DN65
Druckstufe Flansch
PN16
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar