Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove FLA 1" aus Edelstahl, mit Flansch PN40 DN25

  • ERIKS:11015551
Image 1
Zur Liste hinzufügen

130,65 €/ Stückexkl. MwSt

152,86 €inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

130,65 €

-

10+

123,95 €

5.13%

25+

117,25 €

10.26%

50+

107,20 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
FLA
Form
Adapter (Vaterteil)
Ausführung
Flansch
Typ
FLA
Material
AISI 316
Kupplungsgrösse
1"
Norm Flansch
EN 1092
Nenninnendurchmesser Flansch
DN25
Druckstufe Flansch
PN40
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
18 bar