Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove FLA 1" aus Edelstahl, mit Flansch ASA 150lbs 1"

  • ERIKS:10069831
Image 1
Zur Liste hinzufügen

174,92 €/ Stückexkl. MwSt

204,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

174,92 €

-

10+

165,95 €

5.13%

25+

156,98 €

10.26%

50+

143,52 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
FLA
Form
Adapter (Vaterteil)
Ausführung
Flansch
Typ
FLA
Material
AISI 316
Kupplungsgrösse
1"
Norm Flansch
ANSI
Druckstufe Flansch
Class 150 (ASA 150lbs)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
18 bar