Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove FLA 1.1/4" aus Edelstahl, mit Flansch PN40 DN32

  • ERIKS:10069826
Image 1
Zur Liste hinzufügen

136,31 €/ Stückexkl. MwSt

159,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

136,31 €

-

10+

129,32 €

5.13%

25+

122,33 €

10.26%

50+

111,84 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
FLA
Form
Adapter (Vaterteil)
Ausführung
Flansch
Typ
FLA
Material
AISI 316
Kupplungsgrösse
1.1/4
Norm Flansch
EN 1092
Nenninnendurchmesser Flansch
DN32
Druckstufe Flansch
PN40
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
18 bar