Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove FLA 1.1/4" aus Edelstahl, mit Flansch ASA 150lbs 1.1/4"

  • ERIKS:10069832
Image 1
Zur Liste hinzufügen

178,62 €/ Stückexkl. MwSt

208,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

178,62 €

-

10+

169,46 €

5.13%

25+

160,30 €

10.26%

50+

146,56 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
FLA
Form
Adapter (Vaterteil)
Ausführung
Flansch
Typ
FLA
Material
AISI 316
Kupplungsgrösse
1.1/4
Norm Flansch
ANSI
Druckstufe Flansch
Class 150 (ASA 150lbs)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
18 bar