Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove FLA 1.1/2" RVS , mit Flansch ASA 150lbs 1.1/2"

  • ERIKS:10069833
Image 1
Zur Liste hinzufügen

331,89 €/ Stückexkl. MwSt

388,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

331,89 €

-

10+

314,87 €

5.13%

25+

297,85 €

10.26%

50+

272,32 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
FLA
Form
Adapter (Vaterteil)
Ausführung
Flansch
Typ
FLA
Material
AISI 316
Kupplungsgrösse
1.1/2
Norm Flansch
ANSI
Druckstufe Flansch
Class 150 (ASA 150lbs)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
18 bar