331,11 €/ Stückexkl. MwSt
387,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 331,11 € | - |
10+ | 314,13 € | 5.13% |
25+ | 297,15 € | 10.26% |
50+ | 271,68 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | FLA |
Form | Adapter (Vaterteil) |
Ausführung | Flansch |
Typ | FLA |
Material | AISI 316 |
Kupplungsgrösse | 1.1/2 |
Norm Flansch | EN 1092 |
Nenninnendurchmesser Flansch | DN40 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 18 bar |