Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove ETF 1" Messing-Außengewinde NPT 1"

  • ERIKS:10037291
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,88 €/ Stückexkl. MwSt

16,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,88 €

-

10+

13,17 €

5.13%

25+

12,46 €

10.26%

50+

11,39 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
F
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
18 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Aussengewinde, konisch (NPT)
Größe Anschlussarmatur
1"
Anschlussarmatur 2
Adapter (Vaterteil)