Eriks
LMC

LMC Adapter Cam&Groove ABW 5" Edelstahl, stumpfgeschweißtes Schweißende 5"

  • ERIKS:10069824
Image 1
Zur Liste hinzufügen

363,87 €/ Stückexkl. MwSt

425,73 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

363,87 €

-

10+

345,21 €

5.13%

25+

326,55 €

10.26%

50+

298,56 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
ABW
Typ
GMV-CG-D-AW
Norm
Federal Mil A-A-59326A
Material
AISI 316
Außendurchmesser der Anschweißspitze
139.7 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
4 mm
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
5"
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C
Max. Betriebsdruck
5 bar