Eriks
LMC

LMC Adapter Cam&Groove ABW 4" Edelstahl, stumpfgeschweißtes Schweißende 4"

  • ERIKS:10069823
Image 1
Zur Liste hinzufügen

250,38 €/ Stückexkl. MwSt

292,94 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

250,38 €

-

10+

237,54 €

5.13%

25+

224,70 €

10.26%

50+

205,44 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
ABW
Typ
GMV-CG-D-AW
Norm
Federal Mil A-A-59326A
Material
AISI 316
Außendurchmesser der Anschweißspitze
114.3 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
3.6 mm
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
4"
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar