Eriks
LMC

LMC Adapter Cam&Groove ABW 3" Edelstahl, stumpfgeschweißtes Schweißende 3"

  • ERIKS:10069822
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,58 €/ Stückexkl. MwSt

65,03 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

55,58 €

-

10+

52,73 €

5.13%

25+

49,88 €

10.26%

50+

45,60 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
ABW
Typ
GMV-CG-D-AW
Norm
Federal Mil A-A-59326A
Material
AISI 316
Außendurchmesser der Anschweißspitze
88.9 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
3.2 mm
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
3"
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C
Max. Betriebsdruck
14 bar