Eriks
LMC

LMC Adapter Cam&Groove ABW 3/4" Edelstahl, Schweißende Stumpfschweißung 3/4"

  • ERIKS:10069817
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,44 €/ Stückexkl. MwSt

14,55 €inkl. MwSt

300 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,44 €

-

10+

11,80 €

5.13%

25+

11,17 €

10.26%

50+

10,21 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
ABW
Typ
GMV-CG-D-AW
Norm
Federal Mil A-A-59326A
Material
AISI 316
Außendurchmesser der Anschweißspitze
26.7 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
2.3 mm
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C
Max. Betriebsdruck
25 bar