91,07 €/ Stückexkl. MwSt
106,55 €inkl. MwSt
88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 91,07 € | - |
10+ | 86,40 € | 5.13% |
25+ | 81,72 € | 10.26% |
50+ | 74,72 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | ABW |
Typ | GMV-CG-D-AW |
Norm | Federal Mil A-A-59326A |
Material | AISI 316 |
Außendurchmesser der Anschweißspitze | 60.3 mm |
Dicke der zu schweißenden Spitze | 2.9 mm |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Cam & Groove |
Anschlussarmatur | Adapter |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Temperaturbereich | von -50 bis 200 °C |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |