Eriks
LMC

LMC Adapter Cam&Groove ABW 2.1/2" Edelstahl, Stumpfschweißende 2.1/2"

  • ERIKS:10069821
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,80 €/ Stückexkl. MwSt

54,76 €inkl. MwSt

57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

46,80 €

-

10+

44,40 €

5.13%

25+

42,00 €

10.26%

50+

38,40 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
ABW
Typ
GMV-CG-D-AW
Norm
Federal Mil A-A-59326A
Material
AISI 316
Außendurchmesser der Anschweißspitze
76.1 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
2.9 mm
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
2.1/2"
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C
Max. Betriebsdruck
25 bar