Eriks
LMC

LMC Adapter Cam&Groove ABW 1" Edelstahl, Schweißende Stumpfschweißung 1"

  • ERIKS:10069818
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,27 €/ Stückexkl. MwSt

22,55 €inkl. MwSt

713 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,27 €

-

10+

18,28 €

5.13%

25+

17,29 €

10.26%

50+

15,81 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
ABW
Typ
GMV-CG-D-AW
Norm
Federal Mil A-A-59326A
Material
AISI 316
Außendurchmesser der Anschweißspitze
33.4 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
2.6 mm
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
1"
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C
Max. Betriebsdruck
25 bar