Eriks
LMC

LMC Adapter Cam&Groove ABW 1.1/4" Edelstahl, Schweißende Stumpfschweißung 1.1/4"

  • ERIKS:10069819
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,28 €/ Stückexkl. MwSt

33,09 €inkl. MwSt

154 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

28,28 €

-

10+

26,83 €

5.13%

25+

25,38 €

10.26%

50+

23,20 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
ABW
Typ
GMV-CG-D-AW
Norm
Federal Mil A-A-59326A
Material
AISI 316
Außendurchmesser der Anschweißspitze
42.2 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
2.6 mm
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C
Max. Betriebsdruck
25 bar