Eriks
LISTA

LISTA Werkbankaufbau Trägersäule grau rechts 350mm

  • ERIKS:12966329
  • Hersteller:89.424.020
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Trägersäule (Werkbankaufbau), RAL 7035 lichtgrau

•    Ausführung
Anwendung: zur Montage auf Werkbankplatten.
Lochung: viereckig.
Verteilung: 50 mm.
Belastbarkeit max. 100 kg.

Zur Liste hinzufügen

79,94 €/ Stückexkl. MwSt

93,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Höhe
350 mm
Farbe
Grau