Eriks
LISTA

LISTA Werkbankaufbau Trägersäule grau links 1400mm

  • ERIKS:12966344
  • Hersteller:89.427.020
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Trägersäule (Werkbankaufbau), RAL 7035 lichtgrau

•    Ausführung
Anwendung: zur Montage auf Werkbankplatten.
Lochung: viereckig.
Verteilung: 50 mm.
Belastbarkeit max. 100 kg.

Zur Liste hinzufügen

112,04 €/ Stückexkl. MwSt

131,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Höhe
1400 mm
Farbe
Grau