Eriks
LISTA

LISTA Werkbankaufbau Trägersäule blau Mitte 700mm

  • ERIKS:12966341
  • Hersteller:89.421.010
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Trägersäule (Werkbankaufbau), RAL 5012 lichtblau

•    Ausführung
Anwendung: zur Montage auf Werkbankplatten.
Lochung: viereckig.
Verteilung: 50 mm.
Belastbarkeit max. 100 kg.

Zur Liste hinzufügen

88,92 €/ Stückexkl. MwSt

104,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Höhe
700 mm
Farbe
Blau