Eriks
LISTA

LISTA Werkbank 1500x700x840mm Multiplex40, grau

  • ERIKS:12688033
  • Hersteller:78.389.020
Image 1
Werkbank, Länge 1500/2000 mm, Tiefe 700 mm, 2 Füße, 1 Platte.

•    Ausführung
Arbeitsplatte: aus Multiplex, 40 mm stark.
Schubladenschrank rechts oder links montierbar.
•    Belastbarkeit
Länge 1500 mm: 600 kg.
Länge 2000 mm: 360 kg.
Zur Liste hinzufügen

496,79 €/ Stückexkl. MwSt

581,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
1500 mm
Höhe
840 mm
Tiefe
700 mm
Farbe
Grau
Material
Sperrholz