Eriks
LISTA

LISTA Unterlage blau 3mm 900x600

  • ERIKS:12966221
  • Hersteller:80.908.000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schaumgummieinlage für Schubladen 54 x 36 E

•    Ausführung
Schubladen-Nutzfläche (B x T): 918 x 612 mm.



•    Ausführung
Abmessungen (B x T): 906 x 600 mm
Material: PE 35 laminiert, hitzebeständig bis 112 °C, nicht brennbar, beständig gegen Öl, Benzin und Reinigungsmittel, umweltfreundlich.

Zur Liste hinzufügen

37,14 €/ Stückexkl. MwSt

43,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
900 mm
Tiefe
600 mm
Farbe
Blau