Eriks
LISTA

LISTA Unterlage blau 3mm 447x600

  • ERIKS:12395222
  • Hersteller:80.906.000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schaumgummieinlage für Schubladen 27 x 36 E

•    Ausführung
Schubladennutzfläche (B x T): 459 x 612 mm.



•    Ausführung
Abmessungen (B x T): 447 x 600 mm
Material: PE 35 laminiert, hitzebeständig bis 112 °C, nicht brennbar, beständig gegen Öl, Benzin und Reinigungsmittel, umweltfreundlich.

Zur Liste hinzufügen

24,22 €/ Stückexkl. MwSt

28,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
447 mm
Tiefe
600 mm
Farbe
Blau