Eriks
LISTA

LISTA Schwerlast-Schiebetürschrank Stahlblech blau mit 4 Fachböden

  • ERIKS:12966439
  • Hersteller:59.541.010
Image 1
Schwerlastschrank mit Schwenkschiebetüren und 4 Verstellböden, RAL 5012 lichtblau

Schwerlastschrank mit Schwenkschiebetüren
•    Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion
Oberfläche schlag- und abriebfest mit umweltfreundlichem Pulverlack beschichtet.
•    Verschiedene Türausführungen
Schwenkschiebetüren: verschwinden beim Öffnen im Korpus und ermöglichen einen optimalen Zugriff.
Im Scharnierbügel gelagert, Schwenkbereich 90°, der Überstand der Türen im offenen Zustand beträgt 85 mm.
Wahlweise als Vollblech- oder Sichtfenstertüren.
Flügeltüren: mit Drehbolzenlagerung, Öffnungswinkel ca. 115°.
Wahlweise als Vollblech- oder Sichtfenstertüren.
Rollladentüren: mit leichtgängigen Rollladen, bleiben in der Höhe ohne Arretierung stehen.
Rollladenfarbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau, die Farbe der Schließleiste ist variabel.
•    Standardschließung: Key Lock mit Wechselzylinder
Code Lock auf Anfrage erhältlich.
•    Innen.
Verstellboden: Belastbarkeit 160 kg
Auszugboden: Belastbarkeit 160 kg.
Schubladen mit 100 % Vollauszug: Belastbarkeit 200 kg.
Weitere Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie im Zubehör.

Zur Liste hinzufügen

2.187,93 €/ Stückexkl. MwSt

2.559,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
1146 mm
Tiefe
690 mm
Höhe
1950 mm
RAL-Nummer
5012
Art der Schließung
Geschlossene Tür
Anzahl Einlegeböden
4