Eriks
LISTA

LISTA Schwerlast-Flügeltürenschrank Stahlblech blau mit 4 Fachböden

  • ERIKS:12966477
  • Hersteller:98.081.010
Image 1
Schwerlastschrank mit Flügeltüren und 4 Verstellböden, RAL 5012 lichtblau

•    Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion
Oberfläche schlag- und abriebfest mit umweltfreundlichem Pulverlack beschichtet.
•    Ausführung mit
4 Verstellböden.
Türlagerung: Drehbolzen
•    Abmessungen
Höhe:     1950 mm.
Breite:     1100 mm.
Tiefe:     641 mm.
•    Verschiedene Türausführungen
Schwenkschiebetüren: verschwinden beim Öffnen im Korpus und ermöglichen einen optimalen Zugriff.
Im Scharnierbügel gelagert, Schwenkbereich 90°, der Überstand der Türen im offenen Zustand beträgt 85 mm.
Wahlweise als Vollblech- oder Sichtfenstertüren.
Flügeltüren: mit Drehbolzenlagerung, Öffnungswinkel ca. 115°.
Wahlweise als Vollblech- oder Sichtfenstertüren.
Rollladentüren: mit leichtgängigen Rollladen, bleiben in der Höhe ohne Arretierung stehen.
Rollladenfarbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau, die Farbe der Schließleiste ist variabel.
•    Standardschließung: Key Lock mit Wechselzylinder
Code Lock auf Anfrage erhältlich.
•    Innen
Verstellboden: Belastbarkeit 160 kg
Auszugboden: Belastbarkeit 160 kg.
Schubladen, 100 % Vollauszug: Belastbarkeit 200 kg.
Weitere Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie im Zubehör.

Zur Liste hinzufügen

1.377,23 €/ Stückexkl. MwSt

1.611,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
1100 mm
Tiefe
641 mm
Höhe
1950 mm
RAL-Nummer
5012
Art der Schließung
Geschlossene Tür
Anzahl Einlegeböden
4