Eriks
LISTA

LISTA Schubladenschrank SSK 2727E 800, 5 Schubladen

  • ERIKS:12966571
  • Hersteller:78.882.521
Image 1
Schubladenschrank mit 5 Schubladen, Höhe 800 mm

•    Ausführung:
Schubladenschrank: stehend, B x T: 564 x 572 mm (27 x 27 E), B x T: 564 x 725 mm (27 x 36 E).
Schublade: 100 % Vollauszug.

Zur Liste hinzufügen

1.122,68 €/ Stückexkl. MwSt

1.313,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
564 mm
Tiefe
725 mm
Höhe
800 mm
RAL-Nummer
NCS S 6502-B/7035
Anzahl Schubladen
5