Aufsatz-(Schubladenschrank) mit Flügeltüren, 3 Schubladen (Höhe 1x 150 mm, 2x 75 mm)/2 Auszugböden, Höhe 1020 mm
• Optimaler Schutz
Um das Lagergut vor Schmutz und ungewollten Zugriffen zu schützen.
Hinter den Türen lässt sich auch hohes Lagergut sicher verschließen.
• Stabile Stahlblechkonstruktion
Oberfläche schlag- und abriebfest mit umweltfreundlichem Pulverlack beschichtet.
• Ausführung: Flügeltüren
Abmessungen (B x T): 717 x 725 mm (36 x 36 E)
• Schubladen und Auszugböden
100 % Vollauszug
Belastbarkeit: 75 kg.
Schubladen-Nutzfläche (B x T): 612 x 612 mm.
Einzelschubladensperre serienmäßig.
• Verstellböden
Belastbarkeit: 200 kg.
Oberfläche: glatt.
Lackierung: NCS S 4502-B taubengrau.
• Innen
Höhenverstellbar im 25-mm-Raster.
• Standardschließung: Key Lock mit Wechselzylinder
Code Lock auf Anfrage erhältlich.
• Ausführung
1 Abrollrand, Rillenmatte.
1 Schublade oben, Höhe 150 mm.
2 Schubladen unten, je 75 mm hoch.
2 Auszugböden