Eriks
LISTA

LISTA Schubladenschrank 75 lg/l H850,6SL2x75/2/100/2X200

  • ERIKS:12966289
  • Hersteller:14.258.514
Image 1
Schubladenschrank 27 x 27 E, Höhe 850 mm, mit 6 Schubladen

•    Ausführung
Abmessungen (B x T): 564 x 572 mm (27 x 27 E)
Schubladennutzfläche (B x T): 459 x 459 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder, inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre serienmäßig.

Zur Liste hinzufügen

1.279,83 €/ Stückexkl. MwSt

1.497,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
564 mm
Tiefe
572 mm
Höhe
850 mm
RAL-Nummer
7035/5012
Anzahl Schubladen
6