Eriks
LISTA

LISTA Schubladenschrank 75 grau H890,5SL4x100/200

  • ERIKS:11887339
  • Hersteller:14.249.020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schubladenschrank 27 x 27 E, fahrbar, Höhe 890 mm, mit 5 Schubladen

•    Ausführung
Abmessungen (B x T): 564 x 572 mm (27 x 27 E)
Schubladennutzfläche (B x T): 459 x 459 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder, inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Serienmäßig mit:
1x Abrollrand 4-seitig, inkl. Rillenmatte.
1x Schiebestange.
1x Rollenträgerpaar mit Nylonrolle, Ø 100 mm, max. Belastbarkeit 400 kg.
Schubladen mit Einzelsicherung rechts.

Zur Liste hinzufügen

1.209,08 €/ Stückexkl. MwSt

1.414,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
564 mm
Tiefe
572 mm
Höhe
890 mm
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7,035
Art der Schließung
Zylinder
Anzahl Schubladen
5