• Ausführung:
Schubladenschrank: stehend, B x T: 564 x 572 mm (27 x 27 E), B x T: 564 x 725 mm (27 x 36 E).
Schublade: 100 % Vollauszug.
1.061,01 €/ Stückexkl. MwSt
1.241,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LISTA |
Breite | 564 mm |
Tiefe | 725 mm |
Höhe | 800 mm |
Farbe | Grau |
RAL-Nummer | 7,035 |
Art der Schließung | Zylinder |
Anzahl Schubladen | 5 |