• Ausführung
Abmessungen (B x T): 564 x 572 mm (27 x 27 E)
Schubladennutzfläche (B x T): 459 x 459 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder, inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Serienmäßig mit:
1x Abrollrand 4-seitig, inkl. Rillenmatte.
1x Schiebestange.
1x Rollenträgerpaar mit Nylonrolle, Ø 100 mm, max. Belastbarkeit 400 kg.
Schubladen mit Einzelsicherung rechts.
1.209,08 €/ Stückexkl. MwSt
1.414,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LISTA |
Breite | 564 mm |
Tiefe | 572 mm |
Höhe | 890 mm |
Farbe | Blau |
RAL-Nummer | 5,012 |
Art der Schließung | Zylinder |
Anzahl Schubladen | 5 |