Eriks
LISTA

LISTA Schubladenschrank 75 blau H700,4SLv2x100,1x100/200

  • ERIKS:11887390
  • Hersteller:14.371.010
Image 1
Schubladenschrank mit 4 Schubladen, Höhe 800 mm

•    Ausführung:
Schubladenschrank: stehend, B x T: 564 x 572 mm (27 x 27 E), B x T: 564 x 725 mm (27 x 36 E).
Schublade: 100 % Vollauszug.

Zur Liste hinzufügen

970,98 €/ Stückexkl. MwSt

1.136,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
564 mm
Tiefe
725 mm
Höhe
800 mm
Farbe
Blau
RAL-Nummer
5,012
Art der Schließung
Zylinder
Anzahl Schubladen
4