Eriks
LISTA

LISTA Schubladenschrank 36x36E H1000mm-6 Schubladen-grau

  • ERIKS:12680032
  • Hersteller:78.172.020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schubladenschrank 36 x 36 E, Höhe 1000 mm•    Ausführung
Abmessungen (B x T): 717 x 725 mm (36 x 36 E)
Schubladennutzfläche (B x T): 612 x 612 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder, inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre serienmäßig.
Zur Liste hinzufügen

1.289,27 €/ Stückexkl. MwSt

1.508,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
717 mm
Tiefe
725 mm
Höhe
1000 mm
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7,035
Art der Schließung
Zylinder
Anzahl Schubladen
6