Eriks
LISTA

LISTA Schubladenschrank 27x36E Schublade 100/75kg R7035

  • ERIKS:12679531
  • Hersteller:72.030.020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schubladen für Schrankmodul 27 x 36 E, Belastbarkeit 75 kg, lichtgrau

•    Ausführung
Schubladennutzfläche (B x T): 459 x 612 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differentialauszug: traversenlos geführt.
Farbton: RAL 7035 lichtgrau.
Zur Liste hinzufügen

149,58 €/ Stückexkl. MwSt

175,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
459 mm
Tiefe
612 mm
Höhe
100 mm
RAL-Nummer
7035
Tragfähigkeit
75 kg