Eriks
LISTA

LISTA Schubladenschrank 27x36E H800mm-5 Schubladen-blau

  • ERIKS:12679981
  • Hersteller:78.130.010
Image 1
Schubladenschrank mit 4 Schubladen, Höhe 800 mm

•    Ausführung:
Schubladenschrank: stehend, B x T: 564 x 572 mm (27 x 27 E), B x T: 564 x 725 mm (27 x 36 E).
Schublade: 100 % Vollauszug.

Zur Liste hinzufügen

1.019,53 €/ Stückexkl. MwSt

1.192,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
564 mm
Tiefe
725 mm
Höhe
800 mm
Farbe
Blau
RAL-Nummer
5,012
Art der Schließung
Zylinder
Anzahl Schubladen
5