Eriks
LISTA

LISTA Schubladenschrank 27x27E Schublade 50/75 R7035

  • ERIKS:12572551
  • Hersteller:72.012.020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schubladen für Schrankmodul 27 x 27 E, Belastbarkeit 75 kg, lichtgrau

•    Ausführung
Schubladennutzfläche (B x T): 459 x 459 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differentialauszug: traversenlos geführt.
Farbton: RAL 7035 lichtgrau.
Zur Liste hinzufügen

118,50 €/ Stückexkl. MwSt

138,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
459 mm
Tiefe
459 mm
Höhe
50 mm
RAL-Nummer
7035
Tragfähigkeit
75 kg