Eriks
LISTA

LISTA Schubladenschrank 27x27E Schublade 200/75 R5012

  • ERIKS:12679797
  • Hersteller:72.021.010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schubladen für Schrankmodul 27 x 27 E, Belastbarkeit 75 kg, lichtblau

•    Ausführung
Schubladennutzfläche (B x T): 459 x 459 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differentialauszug: traversenlos geführt.
Farbe: RAL 5012 lichtblau
Zur Liste hinzufügen

165,03 €/ Stückexkl. MwSt

193,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
459 mm
Tiefe
459 mm
Höhe
182.5 mm
Farbe
Blau
RAL-Nummer
5,012
Tragfähigkeit
75 kg
Tragfähigkeit
75 kg