Eriks
LISTA

LISTA Schubladenschrank 200, 8 Schubladen H: 1000mm 50mm/2x75mm/100mm/150mm grau

  • ERIKS:11887688
  • Hersteller:14.508.020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schubladenschrank 36 x 36 E, Höhe 1000 mm, mit 8 Schubladen

•    Ausführung
Abmessungen (B x T): 717 x 725 mm (36 x 36 E)
Schubladennutzfläche (B x T): 612 x 612 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder, inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre serienmäßig.

Zur Liste hinzufügen

1.857,98 €/ Stückexkl. MwSt

2.173,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
717 mm
Tiefe
725 mm
Höhe
1000 mm
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7,035
Art der Schließung
Zylinder
Anzahl Schubladen
8
Tragfähigkeit
200 kg