• Ausführung
Abmessungen (B x T): 717 x 725 mm (36 x 36 E)
Schubladennutzfläche (B x T): 612 x 612 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder, inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre serienmäßig.
1.733,43 €/ Stückexkl. MwSt
2.028,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LISTA |
Breite | 717 mm |
Tiefe | 725 mm |
Höhe | 1000 mm |
Farbe | Grau |
RAL-Nummer | 7,035 |
Art der Schließung | Zylinder |
Anzahl Schubladen | 7 |
Tragfähigkeit | 200 kg |