Eriks
LISTA

LISTA Schublade 54x36E 75kg, Fronthöhe 100, R5012

  • ERIKS:12525276
  • Hersteller:72.511.010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schubladen für Schrankmodul 54 x 36 E, Belastbarkeit 75 kg, lichtblau

•    Ausführung
Schubladennutzfläche (B x T): 918 x 612 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differentialauszug: traversenlos geführt.
Farbton: RAL 7035 lichtgrau.
Zur Liste hinzufügen

223,97 €/ Stückexkl. MwSt

262,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
918 mm
Tiefe
612 mm
Höhe
100 mm
RAL-Nummer
5012
Tragfähigkeit
75 kg