Eriks
LISTA

LISTA Schublade 36x36E 200kg, Fronthöhe 100, R5012

  • ERIKS:12679867
  • Hersteller:72.061.010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schubladen für Schrankmodul 36 x 36 E, Belastbarkeit 200 kg, lichtblau

•    Ausführung
Schubladennutzfläche (B x T): 612 x 612 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differentialauszug: traversenlos geführt.
Belastbarkeit der Schubladen: 200 kg



•    Ausführung
Schubladennutzfläche (B x T): 612 x 612 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differentialauszug: traversenlos geführt.
Farbe: RAL 5012 lichtblau
Zur Liste hinzufügen

202,17 €/ Stückexkl. MwSt

236,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
612 mm
Tiefe
612 mm
Höhe
82.5 mm
Farbe
Blau
RAL-Nummer
5,012
Tragfähigkeit
200 kg
Tragfähigkeit
200 kg