Eriks
LISTA

LISTA Schublade 27x36E 75kg, Fronthöhe 50, R5012

  • ERIKS:12486542
  • Hersteller:72.027.010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schubladen für Schrankmodul 27 x 36 E, Belastbarkeit 75 kg, lichtblau

•    Ausführung
Schubladennutzfläche (B x T): 459 x 612 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differentialauszug: traversenlos geführt.
Farbe: RAL 5012 lichtblau
Zur Liste hinzufügen

122,74 €/ Stückexkl. MwSt

143,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
459 mm
Tiefe
612 mm
Höhe
50 mm
RAL-Nummer
5012
Tragfähigkeit
75 kg