Eriks
LISTA

LISTA Schrankaufsatz FTS Aufsatz 1 Fachboden 3636E

  • ERIKS:12966452
  • Hersteller:62.636.514
Image 1
Aufsatzschrank mit Flügeltüren, RAL 7035/RAL 5012

•    Zusätzlicher Stauraum
Passend für LISTA-Schubladenschränke.
Mit verzinkten Fachböden, 30 mm stark, Belastbarkeit max 60 kg, höhenverstellbar in einem 25-mm-Raster.
•    Stabile Stahlblechkonstruktion
Oberfläche schlag- und abriebfest mit umweltfreundlichem Pulverlack beschichtet.
•    Standardschließung: Key Lock mit Wechselzylinder
Code Lock auf Anfrage erhältlich.
•    Vollblech- oder Sichtfenstertüren
Das UV-beständige Acrylglas des Sichtfensters ist bruchfest und sorgt für einen besseren Durchblick am Arbeitsplatz.
•    LISTA-Einheiten: 36 x 36 E/54 x 36 E.

Zur Liste hinzufügen

690,59 €/ Stückexkl. MwSt

807,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
717 mm
Tiefe
725 mm
Höhe
1000 mm
RAL-Nummer
7035/5012
Art der Schließung
Geschlossene Tür
Anzahl Einlegeböden
1