Eriks
LISTA

LISTA Schrank 27x27E H850mm-8 Schubl-blau Zylinder

  • ERIKS:11887336
  • Hersteller:14.250.010
Image 1
Schubladenschrank 27 x 27 E, Höhe 850 mm, mit 4 Schubladen•    Ausführung
Abmessungen (B x T): 564 x 572 mm (27 x 27 E)
Schubladennutzfläche (B x T): 459 x 459 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder, inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre serienmäßig.
Zur Liste hinzufügen

1.290,13 €/ Stückexkl. MwSt

1.509,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
564 mm
Tiefe
572 mm
Höhe
850 mm
Farbe
Blau
RAL-Nummer
5,012
Art der Schließung
Zylinder
Anzahl Schubladen
8