Eriks
LISTA

LISTA Schrank 27x27E H383mm-4 Schubl-blau Zylinder

  • ERIKS:12680188
  • Hersteller:78.471.010
Image 1
Schubladenschrank mit 3 Schubladen, Höhe 383 mm

•    Ausführung:
Schubladenschrank: hängend, B x T: 564 x 572 mm (27 x 27 E), B x T: 564 x 725 mm (27 x 36 E).
Schublade: 100 % Vollauszug.

Zur Liste hinzufügen

836,13 €/ Stückexkl. MwSt

978,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
564 mm
Tiefe
572 mm
Höhe
383 mm
Farbe
Blau
RAL-Nummer
5,012
Art der Schließung
Zylinder
Anzahl Schubladen
4