Eriks
LISTA

LISTA NC-Lagersystem zum Selbstbohren 535 rot

  • ERIKS:12966287
  • Hersteller:12.838.000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Werkzeughalter zum Selbstbohren

•    Nach Belieben kombinierbar
Für dieses System sind verschiedene Ausführungen für die unterschiedlichen Werkzeuge erhältlich und können nach Bedarf montiert werden.

•    Ausführung
Material: hochwertiger Kunststoff.
Farbe: rot.
•    Anwendung
Die Halter werden verschraubt oder mittels Klappverschluss befestigt.

Zur Liste hinzufügen

72,06 €/ Stückexkl. MwSt

84,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
535 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
20 mm
Farbe
Rot